Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktionsdichteinsatz NBR, schwarz 19410005132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktionsdichteinsatz NBR, schwarz 19410005132
Reduktionsdichteinsatz NBR, schwarz 19410005132
Artikel-Nr.:
     3517A-49458748
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410005132
EAN/GTIN:
     5713140130531
Suchbegriffe:
Han-Eco
harting han-eco
han eco

Reduktionsdichteinsatz NBR, schwarz 19410005132

Reduktionsdichteinsatz, Klemmbereich: 9 ... 14 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Wasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsmanschette, Leitungsschutz, Schutztülle, Kabeltülle, Kabelschutz, Tülle, Kabeldurchführungstülle, Isolationsschutztülle, Durchführungstülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,461*
€ 2,081*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,10*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,32*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,666*
€ 2,366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.