Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6274 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989981-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Pneumatik-Kontakt 09 14 000 6274 Harting Inhalt: 1 St.

Pneumatik-Kontakt

Technische Daten:
Material: Polyoxymethylen · Temperatur (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: Buna-N
Nettogewicht: 1.16 g
Geschlecht: Buchse
Kontaktart: Pneumatik-Kontakt
Betriebsdruck: ≤ 8 bar
Schlauchinnendurchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Polyoxymethylen
Herst.-Teilenr.:
09140006274
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 6274
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Pneumatik-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,69*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,85*
1
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 3,92*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7416*
€ 3,9316*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.