Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Modul 09 14 003 4501 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989739-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 003 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Pneumatik-Modul 09 14 003 4501 Harting Inhalt: 1 St.

Pneumatik-Modul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 6.8 g
Kontaktanzahl: 3
Geschlecht: Stift, Buchse
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Harting
Farbe:
blau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140034501
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 003 4501
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Pneumatik-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 003 4501, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 2,70*
1
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,72*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,84*
17 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 2,1099*
€ 2,9132*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 8,9658*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 9,63*
Zubehör
Harting
09 14 000 6152
ab € 2,68*
Zubehör
Harting
09 14 000 6153
ab € 2,5348*
Zubehör
Harting
09 14 000 6252
ab € 2,497*
Zubehör
Harting
09 14 000 6253
ab € 2,69*
Zubehör
Harting
09 14 000 6257
ab € 9,3023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.