Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftmodul 09 14 003 3001 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989690-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 003 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Stiftmodul 09 14 003 3001 Harting Inhalt: 1 St.

Stiftmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 10.22 g
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 3
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 1.5 mm² - 6 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140033001
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 003 3001
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stiftmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Harting, 09 14 003 3001, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,485*
€ 3,365*
3 Tage
8
2
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,37*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6794*
€ 3,5994*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,6795*
€ 3,5995*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.