Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 003 2701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989685-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 003 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Buchsenmodul 09 14 003 2701 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 31.63 g
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 3
Bemessungsspannung: 690 V
Leiterquerschnitt: 2.5 mm² - 8 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 2 Nm - 6 mm², 1.5 Nm - 2.5 mm², 1.5 Nm - 4 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Abisolierlänge: 5 mm 4 mm², 8 mm 6 mm², 5 mm 2.5 mm²
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140032701
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 003 2701
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Harting, 09 14 003 2701, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 14,21*
1
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 14,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,9067*
€ 14,5167*
7 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 11,58*
€ 15,40*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,37*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09 99 000 0369
ab € 8,55*
Zubehör
Harting
09 14 003 2601
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.