Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul f.Buchsenkontakte 09140032701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul f.Buchsenkontakte 09140032701
Modul f.Buchsenkontakte 09140032701
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61255375
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032701
EAN/GTIN:
     5713140020016
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Modul f.Buchsenkontakte 09140032701

Han C Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5...8 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,72*
€ 14,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,8167*
€ 14,5467*
7 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 15,43*
1 Tag
396
2
€ 6,40*
ab € 11,87499*
€ 15,60499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,36*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09 99 000 0369
ab € 8,56*
Zubehör
Harting
09 14 003 2601
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.