Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 21 025 2701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989336-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 025 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz 09 21 025 2701 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Wickelanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 59.8 g
Baugröße: 16 A
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 25
Bemessungsspannung: 250 V
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3
Länge der Pins: 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Wickelanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09210252701
Typ (Hersteller-Typ):
09 21 025 2701
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 21 025 2701, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 30,27*
10
Frei Haus
ab € 27,895*
€ 30,575*
20 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 27,8551*
€ 31,8451*
26 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,80*
ab € 30,58*
€ 34,22*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,47*
Ähnlich
Harting
09210253111
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.