Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han D Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 50-polig 10A Buchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751324
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210253111
EAN/GTIN:
     5059039138883
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = Han D
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Crimp
Kontakt-Format = 50P
Anzahl der Reihen = 6
Betriebsspannung = 600 V
Montagetyp = PCB
Anzahl der Kontakte = 50
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
Han D
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Crimp
Kontakt-Format:
50P
Anzahl der Reihen:
6
Betriebsspannung:
600 V
Montagetyp:
PCB
Anzahl der Kontakte:
50
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1751324, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09210253111, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 10,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 10,86*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,86896*
€ 10,88896*
5 Tage
20
€ 6,40*
ab € 7,90721*
€ 10,93721*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,87*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.