| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1989112-BP Herst.-Nr.: 09 14 001 3011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptermodul Stift 09 14 001 3011 Harting Inhalt: 1 St.
Adaptermodul Stift
Technische Daten: Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +85 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 5.48 g Geschlecht: Stift
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Kieselgrau (RAL 7032) | Marke: | Harting | Farbe: | grau | Material: | Polycarbonat | Herst.-Teilenr.: | 09140013011 | Typ (Hersteller-Typ): | 09 14 001 3011 | Temperatur (max.): | +85 °C | Produkt-Art: | Adaptermodul Stift | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 14 001 3011, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,89* | € 3,97* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 4,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,18* | € 4,34* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|