Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 6204 2RS Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 47 mm Drehzahl (max.) 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198591-BP
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     RIKULA 6204 2RS
EAN/GTIN:
     6940955600921
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager außendurchmesser 4...
din 625
UBC Bearing 6204 2RS Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 20 mm Außen-Durchmesser 47 mm Drehzahl (max.) 10000 U/min

Rillenkugellager Serie 6200

Rillenkugellager, einreihig, DIN625
Rillenkugellager gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und Preiswürdigkeit zu der am meisten verkauften Lagerbauart. Sie nehmen radiale und axiale Kräfte auf und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Aufgrund der konstruktiven Merkmale eignen sich Rillenkugellager für eine Vielzahl von Anwendungen. UBC-Rillenkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C eingesetzt werden können.
Rillenkugellager mit beidseitigen Deckscheiben
Das Nachsetzzeichen 2Z hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Deckscheiben hin. Deckscheiben schützen den Innenbereich des Lagers vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln und anderen Fremdkörpern. Bei drehendem Außenring erreichen diese Lager jedoch höchstens 40 % der Drehzahlgrenze. Beidseitig abgedeckte Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.
Rillenkugellager mit beidseitigen Dichtscheiben
Das Nachsetzzeichen 2RS hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Dichtscheiben hin. Diese Dichtungen, die aus kautschukummantelten Stahlblecharmierungen bestehen, und am Innenring mit einer Dichtlippe abschließen, haben eine hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das synthetische Kautschukmaterial ist gegen eine Vielzahl aggressiver Medien beständig. Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Drehzahl (max.): 10000 U/min · Kugellager-Besonderheiten: Beidseitig Lippendichtung · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12700 N · Tragezahl stat. Radial: 6550 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 47 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Marke:
UBC Bearing
Kugellager-Besonderheiten:
Beidseitig Lippendichtung
Herst.-Teilenr.:
RIKULA 6204 2RS
Typ (Hersteller-Typ):
6204 2RS
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12700 N
Außen-Durchmesser:
47 mm
Tragezahl stat. Radial:
6550 N
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 20 mm, 6940955600921, UBC Bearing, RIKULA 6204 2RS, 6204 2RS, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,51*
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.