Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EC4P-221-MRAD1 SPS-Steuerungsmodul 106397 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198587-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106397
EAN/GTIN:
     4015081061679
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
eaton easy
Eaton EC4P-221-MRAD1 SPS-Steuerungsmodul 106397 24 V/DC

Kompaktsteuerung easyControl

Mit der Kompaktsteuerung easy Control führt Moeller die Erfolgsgeschichte seiner easy Steuerrelais konsequent fort. easy Control im easy800 Gehäuse rundet das bestehende easy Sortiment leistungsmäßig nach oben ab und schließt die Lücke zwischen easy Steuerrelais und speicherprogrammierbarer Steuerung. Mit dem auf IEC 61131-3 basierenden Programmiertool easy Soft CoDeSys und 256 k großem Programmspeicher erhält der Anwender eine ausgereifte Kompaktsteuerung. Die Kompaktsteuerung lässt sich mit dem Standard easy-System von Moeller kombinieren. Via integrierter CANopen Schnittstelle eröffnen sich Kommunikationsoptionen zu nahezu allen Automatisierungsgeräten. Ob CANopen oder easy.NET: Dank kombinierter CANopen-Schnittstelle entscheiden Anwender selbst über ihre Vernetzungsstruktur. An die CANopen-Schnittstelle lassen sich verschiedenste Peripherie-Geräte anschließen, so etwa dezentrale I/O-Systeme, Antriebe, HMIs etc. Ethernet befindet sich optional on board und berücksichtigt ebenso entsprechende Anforderungen wie OPC-Server, einfaches Programmieren und die Einbindung in bestehende Infrastrukturen. easy Control gibt es in 16 Produktvarianten (je nach Variante Relais oder Transistor, mit oder ohne Display, mit oder ohne Ethernet, mit oder ohne analogen Ausgang) und ist als Kompaktsteuerung für Anwendungen im Maschinenbau, als Lösung für Geräte und Handling-Systeme oder zum Einsatz als komfortables Logik- und Schaltmodul konzipiert worden. Die Kompaktsteuerung eröffnet völlig neue Optionen. Zur Programmierung wird das bekannte und weit verbreitete Programmiersystem CoDeSys der Firma 3S verwendet. easy Soft CoDeSys beinhaltet alle fünf Programmiersprachen nach IEC61131-3 (AWL, KOP, FBS, ST, AS) sowie den freigrafischen Funktionsplaneditor CFC. Besonders hervorzuheben ist die komplette Simulation des Projekts auch ohne angeschlossene SPS (Offline Simulation). Grafische Steuerungskonfiguration, umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten, leistungsfähige Test- und Inbetriebnahme- Werkzeuge sowie beliebige Online-Änderungen sind weitere Leistungsmerkmale. Fernprogrammierung ist ebenso möglich wie die Programmierung unterlagerter Steuerungen in einem Netzwerk. Neben dem in easy Soft CoDeSys integrierten I/O Assistant steht eine umfangreiche Regelungstechnik- und Motion Control Toolbox mit zahlreichen Funktionsbausteinen wie Regler, Pulsweitenmodulation, Signalverarbeitung, Simulationen und mathematische Aufgaben zur Verfügung. easy Control ist optional mit einem steckbaren, nullspannungssicheren Speichermodul ausrüstbar. Es dient der Sicherung und dem Transport des Applikationsprogramms oder von Rezepturen in einem zusätzlichen Adapter. Das Speichermodul ist so ausgelegt, dass sich eine Standard-MMC-RS (RS reduced size) stecken lässt. Die Speicherkarte wird durch einen Schieber gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge max.: 12 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 1 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 12 · Ausgänge Relais: 6 · Ausgänge Transistor: 0 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Erweiterbar / Vernetzbar: Ja / Ja · Ethernet-fähig: Ja · Montageart (Details): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 107.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schutzart: IP20 · Tastatur: Ja · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Auflösung: 0.01 V DC analog10 Bit (Wert 0 - 1023) digital
Betauung: Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
Burst Impulse: 2 kV
Busabschluss (erster und letzter Teilnehmer): Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω)
CANopen®: 2 x RJ45, 8-polig
Eingangsimpedanz: 11.2 kΩ
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Genauigkeit der Echtzeituhr: typ. ± 5 (± 0.5 h⁄Jahr) s/Tag
Genauigkeit vom IST-Wert: ± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0.12 V %
Inkrementalwertzähler: 90°
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]: 50 mm
Leitungslänge: ≦ 30, geschirmt m
Luftdruck (Betrieb): 1080 - 1080 hPa
Prozessor: Infineon XC161
Restwelligkeit: ≦ 5 %
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms: 18 Schocks
Schreibzyklen Remanenzspeicher (mindestens): 10000000000 (10¹⁰) (Lese-⁄Schreibzyklen)
max. Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30): 5 - 95 %
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: II/2 · easy Net / CAN open: Ja / Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 107.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
107.5 mm
Display:
Ja
easy Net / CAN open:
Ja / Ja
Ethernet-fähig:
Ja
Erweiterbar / Vernetzbar:
Ja / Ja
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
1
Anzahl digitale Eingänge max.:
12
Anzahl Eingänge max.:
12
Schutzart:
IP20
Tastatur:
Ja
Herst.-Teilenr.:
106397
Typ (Hersteller-Typ):
EC4P-221-MRAD1
Betriebsspannung:
24 V/DC
Ausgänge Relais:
6
Ausgänge Transistor:
0
Montageart (Details):
Hutschiene
Echtzeituhr:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 04015081061679, 4015081061679, Eaton, 106397, EC4P-221-MRAD1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 624,12*
€ 729,47*
96 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,28*
€ 729,48*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 675,75*
€ 764,01*
Frei Haus
ab € 725,47*
€ 815,77*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 832,97*
€ 929,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,01*
€ 909,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,03*
€ 896,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,98*
€ 857,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,75*
€ 837,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,75*
€ 804,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.