Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2604010 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983853-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2604010
EAN/GTIN:
     4011376752147
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
BKL Electronic Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 100 St.

Codier-/Adressierbrücke RM 2,54 mm



Industrieware Ja
Inhalt 100 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Ni · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): Wire-Wrap-Stifte von 0.6 - 0.64 mm und Rundstifte von 0.6 - 0.7 mm. · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 13.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.98 mm · Produktabmessung, Länge: 2.45 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: offen,mit Grifflasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.45 x 13.75 x 4.98 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.98 mm
Produktabmessung, Länge:
2.45 mm
Produktabmessung, Breite:
13.75 mm
Passend für (Details):
Wire-Wrap-Stifte von 0.6 - 0.64 mm und Rundstifte von 0.6 - 0.7 mm.
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Ja
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
offen | mit Grifflasche
Kontaktoberfläche:
Ni
Herst.-Teilenr.:
2604010
Typ (Hersteller-Typ):
2604010
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 2604010, Kurzschluss-Stecker, Jumper, Steckbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 30,32*
€ 4,00*
ab € 21,20*
€ 30,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.