Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 0702 700 05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, Einbau vertikal 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983803-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0702 700 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 09 0702 700 05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, Einbau vertikal 1 St.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: K · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Kodierung:
K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
09 0702 700 05
Typ (Hersteller-Typ):
09 0702 700 05
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 24,22*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 24,49*
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 27,00*
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 31,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.