Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 77 3734 3729 40403-0200 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983693-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3734 3729 40403-0200
EAN/GTIN:
     4064161282619
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 77 3734 3729 40403-0200 Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12 1 St.

Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Grau · Kodierung: A · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
binder
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Kodierung:
A
Farbe:
grau
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
77 3734 3729 40403-0200
Typ (Hersteller-Typ):
77 3734 3729 40403-0200
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,90*
€ 27,55*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 28,80*
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 30,28*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 42,01*
€ 55,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,06*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.