Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia SUPRA QRD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 4000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-198361-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SUPRA QRD
EAN/GTIN:
     8426709123406
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Suevia SUPRA QRD Hutschienen-Zeitschaltuhr analog 230 V/AC 16 A/250 V

Elektromechanische Zeitschaltuhr DinO Sup RD

Für schnelle Einstellungen
Mit mehr als 150h Gangreserve

Elektromechanische Zeitschaltuhr mit quarzgesteuertem Schrittmotor.

Ausstattung:
Gangreserve mehr als 150 h (bei Stromausfall) · Schaltrad 24 h · Kürzeste Schaltzeit 15 min · Uhrzeit-Feineinstellung · 96 unverlierbare Schaltschieber · Wahlschalter Auto/EIN/AUS · Umschalter · Potenzialfreie Anschlüsse.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (LOV): 16 A/250 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Schaltkanäle: 1 x UM · Schaltuhren-Besonderheiten: Gangreserve,EIN/AUS-Programm · Schaltuhren-Typ: analog

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 44 mm x 88 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Suevia
Ausgangsleistung (LOV):
4000 W
Schaltuhren-Besonderheiten:
Gangreserve | EIN/AUS-Programm
Herst.-Teilenr.:
SUPRA QRD
Typ (Hersteller-Typ):
SUPRA QRD
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltkanäle:
1 x UM
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,28*
€ 72,60*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,61*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 130,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.