Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1241 6ES7241-1CH32-0XB0 SPS-Kommunikationsmodul 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197761-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7241-1CH32-0XB0
EAN/GTIN:
     6940408100367
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
Siemens CM 1241 6ES7241-1CH32-0XB0 SPS-Kommunikationsmodul 24 V

Kommunikationsmodul CM 1241

Kommunikationsbaugruppen für seriellen Datenaustausch über Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit 2 Varianten für Übertragungsphysiken RS232 und RS485.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): RS485 · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsspannung max.: 24 V · Passend für (Details): Siemens SIMATIC S7-1200 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: SIMATIC S7-1200, Kommunikationsmodul CM 1241, RS422/485,
9pol Sub-D (Buchse) unterstützt Freeport;
Gewicht: 155 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 30 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
Siemens SIMATIC S7-1200
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6ES7241-1CH32-0XB0
Typ (Hersteller-Typ):
CM 1241
Ausführung (allgemein):
RS485
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,59*
€ 124,09*
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 108,82*
€ 124,11*
€ 5,46*
ab € 110,49*
€ 126,38*
3 Tage
5
€ 4,45*
ab € 112,15*
€ 127,67*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 213,79*
Sonstiges
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 213,33*
Sonstiges
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 216,27*
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.