Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 197720 Relaiskarte Baustein 12 V/DC, 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197720-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     197720
EAN/GTIN:
     4016138505870
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Relaismodul
relaismodul
Conrad Components 197720 Relaiskarte Baustein 12 V/DC,24 V/DC

8fach-Relaiskarte

Kaskadierung von bis zu 255 Karten

Relaiskarte zum Schalten von Lasten über RS232 oder mit optionaler Adapterplatine (Best.-Nr. 19 72 57) mit dem USB-Anschluss eines Computers. Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 8 · Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangsleistung (Details): Kontaktbelastbarkeit 7 A / 24 V/DC · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Relais-Strom: 7 A · Stromaufnahme: 300 mA

Lieferumfang:
8fach-Relaiskarte · Software mit Quellcode · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Benötigtes Zubehör: Nullmodemkabel bzw. USB-Kabel Typ A-B.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 100 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Eingänge / Ausgänge:
8 Relaisausgänge
Anzahl Relais-Ausgänge:
8
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Relais-Strom:
7 A
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsleistung (Details):
Kontaktbelastbarkeit 7 A / 24 V/DC
Stromaufnahme:
<Max/> 300 mA
Produkt-Art:
Relaiskarte
Weitere Suchbegriffe: 04016138505870, Conrad Components, 197720
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,48*
€ 51,57*
Lager 102
708
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 51,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
€ 1,14*
Sonstiges
Renkforce
RF-4131726
€ 10,78*
Sonstiges
TRU Components
TC-10461264
€ 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.