Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Lucky 90054/31 Wandleuchte G9 36 W LED Messing-antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976063-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90054/31
EAN/GTIN:
     4004353289101
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Lucky 90054/31 Wandleuchte G9 36 W LED Messing-antik

Wandleuchte Lucky

2-flammig;Dimmbar

Die Wandleuchte Lucky findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich ausgezeichnet als Erweiterung der Hauptbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein angenehmes Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Diese Wandleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Für Stiftsockellampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Damit Sie gleich starten können ist bereits sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 635 g · Herstellerfarbe: Messing-antik · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 36 W · Leistung je Leuchtmittel: 18 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 33.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 33.5 x 7.5 x 13 cm
Herstellerfarbe:
Messing-antik
Produktabmessung, Tiefe:
13 cm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
33.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 18 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
36 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Gewicht:
635 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, 04004353289101, Brilliant, 90054/31, Lucky, Wandlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 55,21*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 56,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.