Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Lucky 90053/31 Wandleuchte G9 18 W LED Messing-antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976062-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90053/31
EAN/GTIN:
     4004353289095
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Lucky 90053/31 Wandleuchte G9 18 W LED Messing-antik

Wandleuchte Lucky

1-flammig;Dimmbar

Erleuchten Sie Ihr Zuhause mit der ausdrucksstarken Wandleuchte Lucky. Als Dekolicht oder Zusatzbeleuchtung findet die LED-Leuchte ihren Platz in Wohn- und Schlafzimmern oder auch auf dem Flur. Diese Wandleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Stiftsockellampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Damit Sie gleich loslegen können ist bereits sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang inbegriffen.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Messing-antik · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 18 W · Leistung je Leuchtmittel: 18 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 7.5 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 7 x 24.5 x 7.5 cm
Herstellerfarbe:
Messing-antik
Produktabmessung, Tiefe:
7.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 18 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, 04004353289095, Brilliant, 90053/31, Lucky, Wandlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.