Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Kensington 50410/15 Bad-Wandleuchte 28 W Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976013-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     50410/15
EAN/GTIN:
     4004353254277
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Kensington 50410/15 Bad-Wandleuchte 28 W Chrom,Weiß

Bad-Wandstrahler Kensington

1-flammig;Dimmbar;Schwenkbar

Spots ermöglichen es Ihnen Räume gezielt auszuleuchten. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der 1-flammige Wandstrahler Kensington ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Durch den Kopf ist der auszuleuchtende Bereich individuell anpassbar. Dank IP44 (Schutz gegen Spritzwasser) ist die Leuchte auch im Bad einsetzbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 281 g · Herstellerfarbe: Chrom,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar · Leistung: 28 W · Leistung je Leuchtmittel: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 14.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.5 cm · Produktabmessung, Ø: 9 cm · Raum (Lampen): Badezimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: G9

Lieferumfang:
Bad-Wandstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 9 cm x 14.5 cm
Herstellerfarbe:
Chrom | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18.5 cm
Produktabmessung, Ø:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Badezimmer
Leistung je Leuchtmittel:
28 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
G9
Gewicht:
281 g
Produkt-Art:
Bad-Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, bad-wandleuchte led ip44, anbauleuchte, anbauleuchte ip 44, Brilliant, 50410/15, Kensington, Badleuchten, Badlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.