| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1976006-BP Herst.-Nr.: 43684/82 EAN/GTIN: 4004353017988 |
| |
|
| | |
| Brilliant 43684/82 Chorus Außenstandleuchte LED E27 10 W Edelstahl
Außenstandleuchte Chorus
1-flammig
Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Chorus Hofeinfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie niedlich anzusehen und erfüllt doch ihre Aufgabe. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Montagematerial.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 50 cm · Produktabmessung, Ø: 7.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27
Lieferumfang: Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 7.5 cm x 50 cm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 7.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 50 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 10 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Zylindrisch | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Edelstahl | Kunststoff | Raum (Lampen): | Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 10 W | Schutzklasse: | I | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Außenstandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Brilliant, 43684/82, Chorus, Außenleuchte, Gartenlicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,64* | € 20,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,65* | € 20,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|