Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Luca 35813/77 Deckenstrahler LED E14 80 W Edelstahl, Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975793-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     35813/77
EAN/GTIN:
     4004353036347
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Luca 35813/77 Deckenstrahler LED E14 80 W Edelstahl,Chrom,Weiß

Deckenstrahler Luca

2-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Ob einzeln oder in Kombination - Spots finden immer Ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum gezielt in Szene setzen. Setzen Sie mit dem 2-flammigen Deckenstrahler Luca ihr individuelles Beleuchtungsprojekt um. An Wand- und Decke ist die Montage möglich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel anpassbar. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 504 g · Herstellerfarbe: Edelstahl,Chrom,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 15 x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Chrom | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
35 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
504 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Brilliant, 35813/77, Luca, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 24,72*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 31,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.