Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Cine HK13018S70 Stehlampe LED E27 60 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975773-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     HK13018S70
EAN/GTIN:
     4004353191206
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Brilliant Cine HK13018S70 Stehlampe LED E27 60 W Schwarz,Chrom

Stehlampe Cine

1-flammig;Dreh-und schwenkbar;Mit Fußschalter

Dreibeinige Stehleuchten sind besonders beliebt. Die Leuchte Cine findet bestimmt auch einen Platz in Ihrer Wohnung. Die schlichte Farbgebung passt in jede Wohnsituation und trägt zu einem stilsicheren Raumambiente bei. Mit 1,7 Metern in der Höhe ist sie nicht zu übersehen. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Die Leuchte ist konzipiert für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Bequem bedient werden kann die Stehleuchte mit dem Fußschalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Mit Schalter · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 84 cm · Produktabmessung, Höhe: 174 cm · Produktabmessung, Ø: 84 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 84 cm x 174 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Ø:
84 cm
Produktabmessung, Höhe:
174 cm
Produktabmessung, Breite:
84 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Farbe:
schwarz | grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Brilliant, HK13018S70, Cine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,74*
€ 375,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.