Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 90288/11 Livorno Deckenleuchte LED E27 60 W Titan, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975655-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90288/11
EAN/GTIN:
     4004353020858
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Brilliant 90288/11 Livorno Deckenleuchte LED E27 60 W Titan,Weiß

Deckenleuchte Livorno

1-flammig;Dimmbar

Die Deckenleuchte ist für gewöhnlich die zentrale Raumbeleuchtung. Die Runde Wand- und Deckenleuchte Livorno ist dabei eine gute Wahl. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Das notwendige Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 760 g · Herstellerfarbe: Titan,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Wandmontage möglich · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm · Produktabmessung, Ø: 30 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 30 cm x 9 cm
Herstellerfarbe:
Titan | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 cm
Produktabmessung, Ø:
30 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
760 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Brilliant, 90288/11, Livorno, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,77*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 32,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.