Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jarbo 98977/76 Wandleuchte E27 60 W LED Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975552-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     98977/76
EAN/GTIN:
     4004353292170
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Jarbo 98977/76 Wandleuchte E27 60 W LED Schwarz,Holz

Wandleuchte Jarbo

1-flammig;Höhenverstellbar;Mit Schnurschalter

Die Wandleuchte Jarbo findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich bestens als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein wohnliches Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz . Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Durch den Schnurzwischenschalter kann die Wandleuchte komfortabel geschaltet werden. Durch die mitgelieferte Zuleitung kann die Leuchte über eine Steckdose betrieben werden. Es ist kein Kabelauslass in der Wand erforderlich. Damit Sie gleich starten können ist bereits sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 514 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Holz · Lampen-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Mit Schalter · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Tiefe: 23 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 11 x 26 x 23 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Holz
Produktabmessung, Tiefe:
23 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz | braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
514 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Brilliant, 98977/76, Jarbo, Wandlampe, Wandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.