Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Goldy 64458/86 Stehlampe LED E27 28 W Schwarz (matt), Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975495-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     64458/86
EAN/GTIN:
     4004353292118
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Brilliant Goldy 64458/86 Stehlampe LED E27 28 W Schwarz (matt),Gold

Stehlampe Goldy

1-flammig;Dreh- und schwenkbar;Mit Fußschalter

Dekorativ wie praktisch ist die Leseleuchte Goldy eine schöne Ergänzung für Ihren Wohnraum. Sie kann als Beleuchtung zum Lesen oder zur Hintergrundbeleuchtung genutzt werden. Diese Leseleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Durch den Kopf ist der auszuleuchtende Bereich individuell einstellbar. Das Kabel ist circa 1,6 Meter lang. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Mit dem Fußschalter lässt sich die Leseleuchte komfortabel schalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Gold · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Mit Schalter · Leistung: 28 W · Leistung je Leuchtmittel: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 148.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 43 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Zuleitungslänge: 1.6 m

Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 148.5 x 43 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Gold
Produktabmessung, Tiefe:
43 cm
Produktabmessung, Höhe:
148.5 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz | gold
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Zuleitungslänge:
1.6 m
Leistung je Leuchtmittel:
28 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Stehlampe
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe led e27, standlampe, standlampe led, Brilliant, 64458/86, Goldy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.