Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tyler 96104/11 Außenwandleuchte LED E27 60 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975416-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     96104/11
EAN/GTIN:
     4004353078682
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Tyler 96104/11 Außenwandleuchte LED E27 60 W Titan

Außenwandleuchte Tyler

1-flammig;Lichtaustritt oben und unten;Indirekter Lichtaustritt

Ohne besondere Verzierungen und sehr zweckmäßig präsentiert sich die Außenwandleuchte Tyler. Das abgerundete Äußere der Leuchte ist in einem stahlgrauen Titanfarbton gehalten, der an geeigneten Häuserfassaden fast unsichtbar wirkt und somit keine Blicke auf sich zieht. Dabei helfen auch die äußerst kompakten Abmessungen von Tyler, denn die Dimensionen der Leuchte erreichen in der Breite nicht einmal 20 Zentimeter. Diese Außenwandleuchte ist also überall dort gut einsetzbar, wo entweder nicht viel Platz vorhanden ist oder keine Aufmerksamkeit auf aufwendig gestaltete Leuchten gelenkt werden soll – ideal etwa für Bürogebäude, die Eingangsbereiche von Geschäften oder ähnliche Institutionen. Für den Betrieb verwendet Tyler handelsübliche Normallampen mit einer Leistung von bis zu 60 Watt, außerdem ist die gesamte Konstruktion gegen Regen und andere Feuchtigkeitseinflüsse sowie starke Hitzeentwicklung im Sommer geschützt. Die überschaubaren Abmessungen verhelfen der Leuchte außerdem zu einem geringen Gewicht, so dass das Anbringen an Wänden auch ohne helfende Hand kein Problem darstellen sollte.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Halbrund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Titan · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten,Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17 x 7 x 19 cm
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Halbrund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten | Indirekter Lichtaustritt
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 21,73*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 30,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.