Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Chorus 43681/82 Außenwandleuchte LED E27 10 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975355-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     43681/82
EAN/GTIN:
     4004353993190
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Chorus 43681/82 Außenwandleuchte LED E27 10 W Edelstahl

Außenwandleuchte Chorus

1-flammig

Eine gute Ausleuchtung vor der Wohnungstür ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht im Dunkeln tappen müssen. Mit der Außen-Wandfackel Chorus schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Fackel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 10 W · Leistung je Leuchtmittel: 10 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18 cm · Produktabmessung, Ø: 7.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 7.5 cm x 36 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
18 cm
Produktabmessung, Ø:
7.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
36 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 10 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Fackel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 13,19*
5 Tage
103
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,21*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.