Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 94492/60 Typhoon Deckenleuchte LED E27 80 W Rost, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975297-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94492/60
EAN/GTIN:
     4004353285455
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Brilliant 94492/60 Typhoon Deckenleuchte LED E27 80 W Rost,Weiß

Deckenleuchte Typhoon

2-flammig;Dimmbar

Die Deckenleuchte ist in aller Regel das zentrale Beleuchtungselement in jedem Raum. Die Runde Wand- und Deckenleuchte Typhoon ist dabei eine exzellente Wahl. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Das Industrial-Design ermöglicht Ihnen kontrastreiche Inszenierungen für ein ausgefallenes Ambiente umzusetzen. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das notwendige Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1447 g · Herstellerfarbe: Rost,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Wandmontage möglich · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 14.5 cm · Produktabmessung, Ø: 34 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 34 cm x 14.5 cm
Herstellerfarbe:
Rost | Weiß
Produktabmessung, Ø:
34 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
braun | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1447 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Brilliant, 94492/60, Typhoon, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,97*
€ 65,19*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 67,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.