Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Rider 14910/70 Wandstrahler G9 33 W LED Beton-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975180-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     14910/70
EAN/GTIN:
     4004353250873
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Rider 14910/70 Wandstrahler G9 33 W LED Beton-Grau

Wandstrahler Rider

1-flammig;Dimmbar;Schwenkbar

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der 1-flammige Wandstrahler Rider hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Mit ihrem industriellen Design bietet Rider ein sehr auffallendes und wirkungsvolles Design, das das Heim wunderbar aufpeppt, so dass der Wandstrahler zum absoluten Blickfang wird. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch den Kopf ist der auszuleuchtende Bereich individuell justierbar. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 386 g · Herstellerfarbe: Beton-Grau · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar · Leistung: 33 W · Leistung je Leuchtmittel: 33 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 22 cm · Produktabmessung, Höhe: 19 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9

Lieferumfang:
Wandstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 22 x 19 x 12 cm
Herstellerfarbe:
Beton-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
12 cm
Produktabmessung, Höhe:
19 cm
Produktabmessung, Breite:
22 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 33 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
33 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
33 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Gewicht:
386 g
Produkt-Art:
Wandstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, 14910/70, Rider, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 23,82*
€ 34,72*
4 Tage
101
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 37,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.