Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.62.7.012.4000 Printrelais 12 V/DC 10 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973619-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.62.7.012.4000
EAN/GTIN:
     8012823422893
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 40.62.7.012.4000 Printrelais 12 V/DC 10 A 2 Wechsler 1 St.

Printrelais, Serie 40.62

Stiftlänge 5.3 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 18 V/DC · Ansprechspannung (min.): 8.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltleistung (max.): 2500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 288 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, RINA, ENEC, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 12.4 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
12.4 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
40.62.7.012.4000
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
18 V/DC
Ansprechspannung (min.):
8.8 V/DC
Widerstand (Spule):
288 Ω
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
2500 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 4,72*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 5,23*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 5,77*
10
€ 5,46*
ab € 4,547*
€ 5,967*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
951520
ab € 0,73*
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,67*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,38*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,56*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9565
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
95550
ab € 4,811*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.