Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing S6001 2RS Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 12 mm Außen-Durchmesser 28 mm Drehzahl (max.) 17000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197337-BP
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     S6001 2RS
EAN/GTIN:
     6940955619350
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Niro-Rillenkugellager

Niro-Kugellager sind Radialrillenkugellager aus rostfreiem Stahl (AISI440C), Bauform und Abmessungen nach DIN625. Diese Lager sind beständig gegen Wasser, Wasserdampf, Alkalien, fotografische Entwickler und bedingt gegen Säuren. Die beidseitige RS-Dichtung schützt das Innenleben vor Verschmutzung. Die Lager werden mit einer Lebensdauerbefettung geliefert und sind daher montagefertig.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 28 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Drehzahl (max.): 17000 U/min · Herst.-Teilenr.: S6001 2RS · Kugellager-Besonderheiten: Beidseitig Lippendichtung · Produkt-Art: Rillenkugellager radial · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Tragezahl dyn. Radial: 5100 N · Tragezahl stat. Radial: 2360 N · Typ (Hersteller-Typ): S6001 2RS

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
UBC Bearing
Kugellager-Besonderheiten:
Beidseitig Lippendichtung
Herst.-Teilenr.:
S6001 2RS
Typ (Hersteller-Typ):
S6001 2RS
Bohrungs-Ø:
12 mm
Tragezahl dyn. Radial:
5100 N
Außen-Durchmesser:
28 mm
Tragezahl stat. Radial:
2360 N
Drehzahl (max.):
17000 U/min
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Weitere Suchbegriffe: 6920846579321, UBC Bearing, S6001 2RS, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 12,42*
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 12,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.