Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TIB 480-124EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) +24.0 V/DC 20000 mA 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972293-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 480-124EX
EAN/GTIN:
     4053199934775
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TIB 480-124EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) +24.0 V/DC 20000 mA 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil (DIN-Schiene), TIB 480-EX Serie

Schmale Bauform und energieeffizientes Design
Für explosionsgefährdere Bereiche nach Hazloc Klasse I, Division 2 und ATEX zertifiziert
100 % Power-Boost für 4 Sekunden
Aktive Leistungsfaktor-Korrektur
Sicher gegenüber Rückspeisung, Kurzschluss und Überlast
Einstellbare Ausgangsspannung
Schock- und vibrationsgeprüft nach DIN EN 61373 (Bahn- und Industrie)
E/A-Isolation 4250 VDC
Auch seitlich montierbar für flache Verteilerschränke

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): +24,0 V/DC · Ausgangsspannung (max.): +28.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): +23.5 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): +24.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20000 mA · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): 60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Eingänge: 1 x · Gewicht: 1018 g · Leistung: 480 W · Produktabmessung, Breite: 82.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 124.2 mm · Produktabmessung, Länge: 118.6 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 118.6 x 82.0 x 124.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
124.2 mm
Produktabmessung, Länge:
118.6 mm
Produktabmessung, Breite:
82.0 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
TIB 480-124EX
Typ (Hersteller-Typ):
TIB 480-124EX
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
60 °C
Ausgangsstrom (max.):
20000 mA
Ausgangsspannung (max.):
+28.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
+23.5 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
+24.0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
+24|ツ|0 V/DC
Eingänge:
1 x
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1018 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 215,79*
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 215,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 180,56*
€ 240,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 251,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 274,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,81*
€ 303,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.