Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 95%, 24V, 20A, 480W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140695
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 480-124EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TIB 480-124EX, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=82 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=124.2 mm, Isolationsspannung=4.25 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1000000 h, Nennleistung=480 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=118.6 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Konformität mit Normen=ATEX IEC/EN/cUL/UL 60950-1 IEC/EN 61000-6 REACH RoHS UL 508, Serie=TIB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1159 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,22*
€ 217,90*
Frei Haus
ab € 180,00*
€ 217,91*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 204,89*
€ 254,08*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 257,44*
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 257,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.