Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TSP 360-124 EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 15000 mA 360 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972264-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 360-124 EX
EAN/GTIN:
     4053199929962
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TSP 360-124 EX Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 15000 mA 360 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

AC/DC-Schaltnetzteil, TSP-Serie

Robustes Design für raue Industrieumgebung
Für weltweite Anwendungen: Autorange-Eingang und int. Sicherheitszulassungen
ATEX- und IECEx-Zertifzierung (Endung -EX)
Dauerkurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
Einstellbare Ausgangsspannung
Schock- und vibrationsgeschütz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): +28.0 V/DC · Ausgangsspannung (min.): +24.0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15000 mA · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (Derating): 40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -25 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 1100 g · Leistung: 360 W · Produktabmessung, Breite: 80.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 125.0 mm · Produktabmessung, Länge: 130.0 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130.0 x 80.0 x 125.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
125.0 mm
Produktabmessung, Länge:
130.0 mm
Produktabmessung, Breite:
80.0 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
TSP 360-124 EX
Typ (Hersteller-Typ):
TSP 360-124 EX
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-25 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
40 °C
Ausgangsstrom (max.):
15000 mA
Ausgangsspannung (max.):
+28.0 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
+24.0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
360 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 235,13*
Frei Haus
ab € 192,75*
€ 235,14*
€ 5,90*
ab € 202,50*
€ 271,29*
Frei Haus
ab € 214,79*
€ 278,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 285,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.