Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP 360-124 EX Netzteil 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP 360-124 EX Netzteil 360 W
Traco Power TSP 360-124 EX Netzteil 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93860093
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 360-124 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Gesamtleistung
360 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Max. Ausgangsstrom (+12V)
15 A
Effizienz
87 %
Leistungen
80 Plus Zertifizierung
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,43*
€ 325,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.