Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 602030/01 Einbauthermostat 20 bis 90 °C (L x B x H) 42 x 36 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197206-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003280
EAN/GTIN:
     4016138659443
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
einbau thermostat
Jumo 602030/01 Einbauthermostat 20 bis 90 °C (L x B x H) 42 x 36 x 46 mm

heatTHERM Einbauthermostat

Die Einflüsse der Umgebungstemperatur auf das Messsystem werden durch eine Bimetallscheibe kompensiert. Dadurch wird eine hohe Schaltpunktgenauigkeit erreicht. Durch eine maximale Schaltpunktabweichung von +/- 5 % auf die gesamte Lebensdauer von 250.000 Schaltspielen (TR,TW) ist das Thermostat optimal für den präzisen Langzeiteinsatz geeignet. Die Umweltfreundlichkeit des heatTHERM ist durch einen cadmiumfreien Aufbau und die RoHS-Konformität gewährleistet. Ohne die Notwendigkeit von zusätzlicher Hilfsenergie bei der Temperaturmessung bietet das elektromechanische Thermostat einen entscheidenden Vorteil.

Anwendungen:
Regelung und Überwachung thermischer Prozesse wie z.B. in offenen und geschlossenen Heizungsanlagen bzw. in Dampfkesseln.

Ausstattung:
Flüssigkeitsausdehnung · Mikroschalter mit Sprungsystem · Temperaturkompensation · Sicherheitsabschaltung bei -20 °C · Cadmiumfrei · Ausführungen nach DIN EN 14597.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Temperaturregler · Ausgänge: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Mess-Temperatur (max.): 90 °C · Mess-Temperatur (min.): 20 °C · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Weitere technische Daten: Schaltdifferenz: 5 K · Fernleitungslänge: 2000 mm (Kupfer) · Schutzschlauchlänge: 460 mm · Fühler: 6 x 79 mm (Kupfer)

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
20 bis 90 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 36 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Jumo
Herst.-Teilenr.:
60003280
Typ (Hersteller-Typ):
602030/01
Mess-Temperatur (max.):
90 °C
Mess-Temperatur (min.):
20 °C
Ausführung (allgemein):
Temperaturregler
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
16 A
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: 04053877001560, 04009445023052, 04016138659443, 4053877001560, Jumo
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 49,10*
1
€ 4,00*
ab € 37,10*
€ 50,47*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 43,60*
€ 53,45*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 48,66*
€ 60,03*
1
€ 5,00*
ab € 46,58*
€ 60,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002460
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002461
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003098
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003109
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003227
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.