| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197113-BP Herst.-Nr.: 00546121 EAN/GTIN: 4016138659436 |
| |
|
| | |
| Jumo 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 Druckmessumformer 10 bar (max.) 10 - 30 V/DC
Druckmessumformer MIDAS mit monolithischem Keramiksensor
Durch konstruktive Maßnahmen erzielt der Druckmessumformer eine ausgezeichnete Schwingfestigkeit und ermöglicht den Einsatz unter hohen Vibrationsbelastungen, wie sie beispielsweise in Nutzfahrzeugen auftreten. Der Durchlauf durch die vollautomatische Mess- und Kalibrieranlage, die Diagnosefunktion des Schaltkreises, sowie die 100%-Endkontrolle runden die Ansprüchen höchste Qualität ab. Der universelle Einsatz spiegelt sich in der großen Auswahl an Messbereichen, Prozess- und elektrischen Anschlüssen wieder.
Technische Daten: Ausgangssignal (Details): 4 - 20 mA Zweileiter, Bürde (UB - 10 V)/200 mA · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Druck-Anschluss (Details): G 1/4" nach DIN EN 837 · Medien-Temperatur (max.): +125 °C · Medien-Temperatur (min.): -30 °C · Messbereich Luftdruck (max.): 10 bar
Hinweis: Referenzbedingungen: Gemäß DIN 16086 und DIN IEC 770/5.3 · Druckmittelberührte Teile: Edelstahl Wst.-Nr. 1.4305, FPM-Aluminiumoxid-Keramik · Gehäuse: Edelstahl · Elektrischer Anschluss: Leitungsdose nach DIN 43650 · Kennlinienabweichung: 0,5 % v. EW · Nullsignalabweichung: 0,3 % v. EW · Hysterese: 0,2 % v. EW · Mechanischer Schock: 100 g/1 ms Weitere Informationen: | | Marke: | Jumo | Herst.-Teilenr.: | 00546121 | Typ (Hersteller-Typ): | 401002/000-459-405-502-20-601-61/000 | Messbereich Luftdruck (max.): | 10 bar | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Produkt-Art: | Druckmessumformer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,06* | € 164,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,78* | € 164,24* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 172,49* | € 200,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,75* | € 203,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,22* | € 210,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|