Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1969886-BP Herst.-Nr.: A000057 EAN/GTIN: 8058333491141 |
| |
|
| | |
| Arduino A000057 Board Leonardo Core ATMega32
Similar to an Arduino UNO, can be recognized by computer as a mouse or keyboard.
Das Arduino Leonardo ist ein Mikrocontroller-Board auf Basis des ATmega32u4 (Datenblatt). Es verfügt über 20 digitale Ein-/Ausgangspins (von denen 7 als PWM-Ausgänge und 12 als Analogeingänge verwendet werden können), einen 16 MHz Quarzoszillator, einen Mikro-USB-Anschluss, eine Stromversorgungsbuchse, einen ICSP-Header und eine Reset-Taste. Es enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers erforderlich ist; schließen Sie ihn einfach mit einem USB-Kabel an einen Computer an oder betreiben Sie ihn mit einem AC/DC-Adapter oder einer Batterie, um loszulegen.
Das Arduino Leonardo ist ein Mikrocontroller-Board auf Basis des ATmega32u4 (Datenblatt). Es verfügt über 20 digitale Ein-/Ausgangspins (von denen 7 als PWM-Ausgänge und 12 als Analogeingänge verwendet werden können), einen 16 MHz Quarzoszillator, einen Mikro-USB-Anschluss, eine Stromversorgungsbuchse, einen ICSP-Header und eine Reset-Taste. Es enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers erforderlich ist; schließen Sie ihn einfach mit einem USB-Kabel an einen Computer an oder betreiben Sie ihn mit einem AC/DC-Adapter oder einer Batterie, um loszulegen.
Ausstattung: Mikrocontroller ATmega32u4 Betriebsspannung 5V Eingangsspannung (empfohlen) 7-12V Eingangsspannung (Grenzwerte) 6-20V Digitale I/O-Pins 20 PWM-Kanäle 7 Analogeingangskanäle 12 Gleichstrom pro I/O-Pin 40 mA Gleichstrom für 3,3V Pin 50 mA Flash-Speicher 32 KB (ATmega32u4) davon 4 KB vom Bootloader verwendet SRAM 2,5 KB (ATmega32u4) EEPROM 1 KB (ATmega32u4) Taktfrequenz 16 MHz Länge 68,6 mm Breite 53,3 mm Gewicht 20 g
Technische Daten: Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega32 · Serie (Entwicklungs-Kits): Core
Lieferumfang: Arduino® Leonardo (with Headers)
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Serie (Embedded Mikrocontroller): | ATMega32 | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, 07630049200166, 09783645651639, 08058333491141, Arduino, A000057 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 16,28* | € 23,46* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 17,54* | € 24,39* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 17,62* | € 24,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,00* | € 26,28* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,05* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|