Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microcontr. Leonardo mit Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038915
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000057
EAN/GTIN:
     7640152111143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Microcontr. Leonardo mit Steckverbinder, Typ=A000057, Breite=53.3 mm, Frequenz=16 MHz, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=68.6 mm, Programmspeicher=33 kB, Speichergrösse=2.5 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Inhalt=Arduino Leonardo with Header Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Produktart=Arduino Leonardo mit Stiftleisten, Schnittstellen=USB, Speicher-Typ=SRAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Stiftleiste, stiftleiste arduino, stiftleiste, Microcontr. Leonardo mit Steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,13*
€ 18,52*
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,00*
ab € 17,38*
€ 19,33*
3 Tage
32
pro Stück
€ 8,00*
ab € 17,38*
€ 19,33*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,74*
€ 20,88*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 19,08*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244716
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.