| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1969870-BP Herst.-Nr.: ABX00021 EAN/GTIN: 7630049200234 |
| |
|
| | |
| Arduino ABX00021 Board UNO WIFI REV2 Core
Ein Arduino UNO mit WiFi
Mit dem Arduino Uno WiFi können Sie Ihren Geräten WiFi hinzufügen. Es ist im Grunde genommen ein Arduino Uno Rev3 mit mehr Kick: Es wird mit einem brandneuen 8-Bit-Mikroprozessor von Microchip und einer integrierten IMU (Inertial Measurement Unit) geliefert. Die WiFi-Verbindung wird mit dem neuen Kryptochip-Beschleuniger ECC608 gesichert.
Wenn Sie dieses Board zu einem Gerät hinzufügen, können Sie es mit Hilfe des sicheren Kryptochip-Beschleunigers ECC608 mit einem WiFi-Netzwerk verbinden. Das Arduino Uno WiFi ist funktionell identisch mit dem Arduino Uno Rev3, jedoch mit dem Zusatz von WiFi und einigen anderen Verbesserungen. Es beinhaltet einen brandneuen 8-Bit-Mikroprozessor von Microchip und verfügt über eine integrierte IMU (Inertial Measurement Unit). Das Wi-Fi-Modul ist ein eigenständiges SoC mit integriertem TCP/IP-Protokollstapel, das den Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk ermöglichen oder als Access Point fungieren kann. Der Arduino Uno WiFi verfügt über 14 digitale Ein-/Ausgangspins - 5 kann als PWM-Ausgänge mit Pin 11 verwendet werden, der nicht PWM ist wie bei den analogen Eingängen der UNO Rev3 -6, einen USB-Anschluss, eine Stromquelle, einen ICSP-Header und eine Reset-Taste. Es enthält alles, was zur Unterstützung des Mikrocontrollers benötigt wird. Schließen Sie es einfach über ein USB-Kabel an einen Computer an oder betreiben Sie es mit einem Netzteil oder einer Batterie, um loszulegen.
Ausstattung: Mikrocontroller ATMEGA4809 Betriebsspannung 5V Eingangsspannung (empfohlen) 7 - 12V Eingangsspannung (Grenzwert) 6 - 12V Digital I/O Pins 14 - 5 Bereitstellung PWM Ausgang PWM Digital I/O Pins 5 Analog Input Pins 6 DC Strom pro I/O Pin 20 mA DC Strom für 3.3V Pin 50 mA Flash Speicher 48 KB (ATMEGA4809) SRAM 6.144 B (ATMEGA4809) EEPROM 256 Bytes (ATMEGA4809) Taktfrequenz 16 MHz LED_BUILTIN 25 Länge 68,6 mm Breite 53,4 mm Gewicht 25 g
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): Core
Lieferumfang: Arduino® Uno WiFi Rev2
Weitere Informationen: | | Marke: | Arduino | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,05* | € 55,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 42,28* | € 55,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,51* | € 58,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,87* | € 61,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|