Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmodul Schiffshorn 4 - 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196967-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     196967
EAN/GTIN:
     4016138260687
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
simatic s7-1200 erweiterungsmodul
SMD-Schiffs-Nebelhorn

Realistischer Sound

Dieser Geräuschgenerator erzeugt das typische Geräusch eines Schiffs-Nebelhorns.

Ausstattung:
Die Tonhöhe ist über ein Trimmpoti einstellbar · Ausgangsleistung: 4 - 15 W · Stromaufnahme: Max. 1 A.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Baustein · Betriebsspannung (Bereich): 4 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 4 V · Geräusch: Schiffshorn · Herst.-Teilenr.: 196967 · Produkt-Art: Soundmodul · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Baustein fertig aufgebaut und geprüft · Anleitung.

Hinweis:
Für Lautsprecher mit 4 Ω.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 19 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Geräusch:
Schiffshorn
Herst.-Teilenr.:
196967
Ausführung (allgemein):
Baustein
Betriebsspannung min.:
4 V
Betriebsspannung (Bereich):
4 - 15 V
Betriebsspannung max.:
15 V
Produkt-Art:
Soundmodul
Weitere Suchbegriffe: 4260003170919, 196967, Sound Modul, soundmodul, Soundmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 12,66*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,68*
6 Tage
72
€ 6,99*
ab € 17,16*
€ 24,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.