Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1968140-BP Herst.-Nr.: 472207 EAN/GTIN: 4013364090927 |
| |
|
| | |
| DEHN 472207 PAS I 6AP M10 CU Schraubklemmen-Block 39 kA 1 St.
DEHN + SOEHNE Potentialausgleichsschiene 472207 PAS I 6AP CU o. Abdeckung
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 6 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.
Technische Daten: Ableitstrom: 39 kA · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 295 x 40 x 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 295 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | DEHN | Herst.-Teilenr.: | 472207 | Ableitstrom: | 39 kA | weitere Zulassungen, Normen: | DIN EN 62561-1 | Produkt-Art: | Schraubklemmen-Block |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,85* | € 48,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,07* | € 51,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,67* | € 51,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 39,60* | € 51,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,55* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|