Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A Überspannungsschutz-Befestigungselement 2.9 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968134-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306029
EAN/GTIN:
     4013364129467
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Parallelverbinder
Rundleiter
parallelverbinder dehn
DEHN 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A Überspannungsschutz-Befestigungselement 2.9 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE Parallelverbinder NIRO (V4A) 306 029

Auch für unterirdische Anwendung geeignet

Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit einer Schraube.

Technische Daten:
Ableitstrom: 2.9 kA · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich Rd/Rd: 7-10 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 46 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
306029
Ableitstrom:
2.9 kA
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Befestigungselement
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, 04013364129467, DEHN, 306029, PV 7.10 FRM10X35 V4A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 7,74*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 7,74*
1
€ 5,00*
ab € 5,97*
€ 8,45*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.