Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder NIRO (V4A) f. Rd 7-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-306029
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306029
EAN/GTIN:
     4013364129467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Parallelverbinder
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit einer Schraube.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd:
7-10
Schraube:
e M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Ausführung:
auch für unterirdische Anwendung
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,9
Materialstärke:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Durchmesser, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Klemmen, Kupfer, Kurzschlussstrom, NIRO, Stahl, V4A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, gleich, unterschiedlich, verschieden, Äusserer Blitzschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1000
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 7,34*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,16*
€ 7,57*
1
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 7,77*
1
€ 5,46*
ab € 5,74*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.