Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 20950020 Muffe Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1961220-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20950020
EAN/GTIN:
     4013960176148
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe
steckmuffe
Fränkische Rohrwerke 20950020 Muffe Natur 1 St.

Fraenkische Aluminium-Steckmuffe AMS-E 20

AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Innen-Durchmesser: 20 mm · Material: Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
20 mm
Farbe:
braun
Material:
Metall
Produkt-Art:
Muffe
Weitere Suchbegriffe: Fränkische Rohrwerke, 20950020, AMS-E 20, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 1,27*
€ 1,64*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,46958*
€ 1,88958*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 1,33*
€ 2,07*
1 Tag
455
1
€ 5,90*
ab € 1,6146*
€ 2,5046*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.