Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec USB-RS485 Stick USB-RS485 Stick Schnittstellenwandler USB, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-196063-BP
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     USB-RS485 Stick
EAN/GTIN:
     4016138706161
Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandle...
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
niederspannung schnittstellenwandle...
Deditec USB-RS485 Stick USB-RS485 Stick Schnittstellenwandler USB,RS-485

USB-RS485 Stick

Serieller Converter für USB zu RS-485
Galvanisch getrennt
Inkl. Linux Treiber und Windows VCP (Virtueller COM Port)

Dieser handliche Stick verbindet den PC/Notebook mit der Welt der RS-485 Geräte. Eine galvanische Trennung verhindert eine Beschädigung der Elektronik. Es können somit auch Geräte angeschlossen werden, die auf einem anderen elektrischen Potenzial liegen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Schnittstellen (Bauelemente): USB,RS-485

Weitere Informationen:
Marke:
Deditec
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | RS-485
Herst.-Teilenr.:
USB-RS485 Stick
Typ (Hersteller-Typ):
USB-RS485 Stick
Betriebsspannung:
5 V/DC
Produkt-Art:
Schnittstellenwandler
Weitere Suchbegriffe: Deditec, USB-RS485 Stick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,01*
€ 144,56*
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 145,19*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 206,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.