Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 5015081 1809 M Potentialausgleich 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1958951-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015081
EAN/GTIN:
     4012195378310
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
OBO Bettermann 5015081 1809 M Potentialausgleich 1 St.

OBO Vertr Potentialausgl.schiene Type alt 1830 1809

Abdeckhaube aus Polystyrol grau, Fußplatte aus Stahl bandverzinkt, Kontaktleiste aus Messing vernickelt, Schrauben und Überleger aus Stahl galvanisch verzinkt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Weitere technische Daten: Bauform=Aufbau fix
Ausführung=mit Abdeckhaube
Isolator=ja
Höhe=43 mm
Breite=52 mm
Länge=188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt=1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm=0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm=0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm=1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm=1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm=0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr=0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr=0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr=7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr=0
Werkstoff der Kontaktschiene=Messing
Oberfläche der Kontaktschiene=vernickelt
Werkstoff der Klemme=Stahl
Oberfläche der Klemme=galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 188 x 52 x 43 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
OBO Bettermann
Herst.-Teilenr.:
5015081
Produkt-Art:
Potentialausgleich
Weitere Suchbegriffe: OBO Bettermann, 5015081, 1809 M, Erdung, Erdungsmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 28,89*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 21,38*
€ 28,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,09*
€ 29,71*
2 Tage
50
€ 6,40*
ab € 22,35*
€ 30,00*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.