| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1955024-BP Herst.-Nr.: AM-410130-BG EAN/GTIN: 4895175916517 |
| |
|
| | |
| ArrowMax AM-410130-BG Innen-Sechskant Schlüssel 3
Aussen-Sechskant Schlüssel 3 X 120mm Black Golden
Hochwertiges Werkzeug Griff im Bienenwaben-Design
Technische Daten: Größe: 3 · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Lieferumfang: 1 Aussen-Sechskant Schlüssel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Marke: | ArrowMax | Größe: | 3 | Produkt-Art: | Innen-Sechskant Schlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 3mm, ArrowMax, AM-410130-BG, Modellbau-Werkzeug, Modellbau Werkzeug, Automodell Werkzeug |
| | |
| |