Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-BOX-E4-UC1 197227 SPS-Starterkit 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954953-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197227
EAN/GTIN:
     4015081939398
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton Software
Software-Eaton-Produkte
Eaton EASY-BOX-E4-UC1 197227 SPS-Starterkit 24 V

Starterset Steuerrelais easyE4

Erleben Sie jetzt die neue Generation von Steuerrelais.
Ihr Starterset enthält das neu entwickelte easyE4 Basisgerät mit Relais- oder Transistorausgängen und die ebenfalls völlig neu entwickelte Version der intuitiven Programmiersoftware easySoft.
Programmieren Sie ganz einfach in der Programmiersprache, mit der Sie sich wohlfühlen. Ob mit KOP, FUP, der bekannten easy Programmiersprache EDP oder ST. Mit dem Steuerrelais easyE4 setzen Sie die Steuerung und Regelung unterschiedlicher Anwendungen effizient, flexibel und einfach um!

Sie brauchen mehr?
Erweitern Sie Ihr Basisgerät ganz einfach mit flexiblen Erweiterung um bis zu 11 Module auf maximal 188 Ein-/Ausgänge. Bestellen Sie jetzt Ihr Starterset und profitieren Sie vom leistungsstarken Team easyE4 und easySoft!

Technische Daten:
Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Ausgangsleistung (Details): 8 A · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsspannung max.: 26.4 V/AC,28.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 20.4 V/AC,10.2 V/DC · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Weitere technische Daten: LCD-Anzeige (sicher lesbar) 0 - 55 °C
relative Luftfeuchte nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 5 - 95 %
Luftdruck (Betrieb) 795 - 1080 hPa

Lieferumfang:
Basisgerät EASY-E4-UC-12RC1 · 24 V AC, 12/24 V DC, 8 digitale Eingänge, 4 Ausgänge (Relais) · RJ45-Patchkabel · easyE4-Flyer · Lizenzcode für Software Download.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 71.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Herst.-Teilenr.:
1954953
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-BOX-E4-UC1
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsspannung min.:
20.4 V/AC | 10.2 V/AC
Ausgangsleistung (Details):
8 A
Betriebsspannung (Bereich):
20.4, 10.2 - 26.4, 28.8 V/AC, V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/AC | 28.8 V/AC
Produkt-Art:
SPS-Starterkit
Weitere Suchbegriffe: Eaton Starter Kit, Eaton-Starterkit, Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, eaton starter kit, 04015081939398, Eaton, 197227, EASY-BOX-E4-UC1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,79*
€ 138,00*
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 146,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,00*
€ 146,82*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 147,01*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 131,23*
€ 150,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.